鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドルタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61480537 品番 PH-1L-6SS
参考基準価格(税別)¥140,480 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

重量物・運搬に適した6輪タイプです。荷台寸法が1400×750mmと大型にもかかわらず中央部の固定車が他の自在車より少しだけ飛び出しているため、コンパクトな回転が可能です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。

耐荷重(kg)600、ストッパー使用時:600 荷台寸法(mm)1400×750 床面高さ(mm)240 質量(kg)53 付属品LSP-2SET トラスコ品番149-5840 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム キャスターTYWK-150(固定)/TYWJ-150、TYWJB-150A(自在) 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)900 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1400 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする