TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツーリングラック
TRUSCOの ツーリングラック本体
ツーリングラック HSK63A BT40 NT40兼用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61481063
品番
VTL-E57
参考基準価格(税別)
¥114,300
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
フレームの角度を2段階で調整することができます。脱着可能なBT対応のロック機構付です。
ホルダー数
HSK63A BT(NT)40兼用 30個収納
幅(mm)
675
奥行(mm)
510
高さ(mm)
1070
トラスコ品番
114-6124
質量(kg)
24
色
グリーン
均等耐荷重(kg)
80
均等積載量(kg/台)
250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません