フリッパードアキャビネットFPD型

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61483443 品番 FPD-402SD
参考基準価格(税別)¥309,310 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

扉を両側に収納できるので場所をとりません。

付属品棚板2枚 質量(kg)86 高さ(mm)1335 ピッチ(mm)棚板:37 最大積載量(kg/台)600 適合機種1 グレー 引出し奥行(mm)400 棚板調整ピッチ(mm)37 引出し上部2連引出し1段 引出し高さ(mm)83 引出し幅(mm)間口:355 引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)747×555×51 用途倉庫や工場内で行う部品や工具などの集中管理。 トラスコ品番125-6576 材質スチール 幅(mm)1010 奥行(mm)650 間口(mm)1010 均等耐荷重(kg)150 色(本体)ネオグレー 棚板寸法(mm)引出し棚内寸(間口×奥行×高さ)747×555×51 有効内寸法・奥行(mm)555
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする