TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツーリングラック
TRUSCOの ツーリングラック本体
ツーリングラックVTLW型(HSK40用・キャスター付)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61484728
品番
VTLW-F317
参考基準価格(税別)
¥119,870
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
フレームの角度を2段階で調整することができます。
ホルダー数
HSK40A専用 33個
幅(mm)
1040
奥行(mm)
485
高さ(mm)
805
トラスコ品番
114-6148
質量(kg)
36
色
グリーン
キャスター径(Φmm)
100
均等耐荷重(kg)
80
均等積載量(kg/台)
320
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません