ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※本体
内田洋行
内田洋行の 椅子
内田洋行の オフィス用チェア(OAチェア)
内田洋行の メッシュチェア
Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
肘掛
L型肘 ELAW型
色(座面)
ブラウン
色(フレーム)
ホワイト
色(脚部)
ブラック脚
色(背面)
ブラウン
注文コード
61486611
品番
5-362-4611
参考基準価格(税別)
¥166,200
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
肘掛・色
など
660
種類から選べます
他の種類を見る
色(座面)
ブラウン
肘掛
L型肘 ELAW型
材質
クロスメッシュ
質量(kg)
19.1
キャスター
ナイロンキャスター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×595×982〜1072
色(フレーム)
ホワイト
座高(mm)
427〜517
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ブラック脚
背タイプ
ハイバック
ランバーサポート
あり
色(背面)
ブラウン
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
オフィス家具
椅子
オフィス用チェア(OAチェア)
メッシュチェア
Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム 内田洋行
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります
布張り(ファブリック)チェア
メッシュチェア
レザーチェア
ゲーミングチェア
その他オフィスチェア
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品