デジタルトルクレンチ(無線対応)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61487415 品番DTC-N1000REV-B
参考基準価格(税別)¥325,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。

用途ねじの締付用に・締め付けたねじの検査用に。 付属品ヘッド:1000QCK トラスコ品番114-8645 材質本体:STKM 全長(mm)1630 質量(kg)7.6 使用温度範囲(℃)+5〜35(結露なきこと) 差込角(mm)25.4 電源専用リチウムイオン充電池(18650)×1個(付属) 精度(%)±1+1digit トルク調整範囲(N・m)100〜1000 主な用途ネジの締付用 測定モードA/ピ-クホ-ルド、B/連続ピ-クホールド、R/連続表示 最小目盛(N・m)1
注意
※長時間使用しないときは、電池を外し乾燥した場所に保管してください。※配送住所により着店止めの可能性あり

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする