DM-30C-E-L 円筒ボウル シンフォニアテクノロジー 61488998

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM-30C-E-L 円筒ボウル シンフォニアテクノロジー 61488998 DM-30C-E-L 円筒ボウル シンフォニアテクノロジー 61488998

円筒ボウル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ反時計回り トラスコ品番119-8649 注文コード61488998 品番DM-30C-E-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥87,700
この商品はタイプ・トラスコ品番など26種類から選べます 他の種類を見る

パーツフィーダ用円筒ボウルです。

適合機種DMシリーズ 材質ステンレス 幅(mm)300 質量(kg)6.5 高さ(mm)129 タイプ反時計回り 容量(L)0.8 トラスコ品番119-8649
注意
※内面処理はしていません。(画像と実物は見た目が異なります)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする