※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 搬送
シンフォニアテクノロジーの コンベヤ
シンフォニアテクノロジーの その他コンベヤ
円筒ボウル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
反時計回り
トラスコ品番
119-8652
注文コード
61489077
品番
DM-45C-E-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥146,400
この商品は
タイプ・トラスコ品番
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
パーツフィーダ用円筒ボウルです。
適合機種
DMシリーズ
材質
ステンレス
幅(mm)
450
質量(kg)
18
高さ(mm)
197
タイプ
反時計回り
容量(L)
3
トラスコ品番
119-8652
注意
※内面処理はしていません。(画像と実物は見た目が異なります)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません