※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツフィーダ EAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61489199 品番 EA-15B-R
参考基準価格(税別)¥156,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

100〜180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なシリーズです。ボウル径は150〜700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。

適合AC200V C10-1VF/VFEF AC100V C10-1VF/VFEF+C10-TR 幅(mm)165 質量(kg)8 高さ(mm)133 定格電圧200V 角度(°)15(板バネ取付) 定格電流(A)0.35 最大積載量(kg)2.3(ワーク+ボウル) 最大径(Φmm)250(円筒ボウル) 振幅(mm)0.6 振動数100〜180Hz 径(mm)Φ150(未加工ボウル(円筒)) 用途微小・精密ワークにの搬送装置として。 トラスコ品番122-2405
注意
※ボウル、シュートは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする