※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 搬送
シンフォニアテクノロジーの コンベヤ
シンフォニアテクノロジーの その他コンベヤ
段付ボウル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61489226
品番
EA/DMS-15-D-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
パーツフィーダ用段付ボウルです。
適合機種
EA/DMSシリーズ
材質
ステンレス
幅(mm)
215
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
67.5
タイプ
反時計回り
容量(L)
0.4
トラスコ品番
119-8665
注意
※内面処理はしていません。(画像と実物は見た目が異なります)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません