※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA/ER/DMS-30-D-R 段付ボウル シンフォニアテクノロジー 61489357 EA/ER/DMS-30-D-R 段付ボウル シンフォニアテクノロジー 61489357

段付ボウル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61489357 品番 EA/ER/DMS-30-D-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

パーツフィーダ用段付ボウルです。

適合機種EA/ER/DMSシリーズ 材質ステンレス 幅(mm)450 質量(kg)5.4 高さ(mm)120 タイプ時計回り 容量(L)3.5 トラスコ品番119-8682
注意
※内面処理はしていません。(画像と実物は見た目が異なります)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする