※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 搬送
シンフォニアテクノロジーの コンベヤ
シンフォニアテクノロジーの その他コンベヤ
円筒ボウル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61489409
品番
EA/ER/DMS-38-E-L
参考基準価格(税別)
¥188,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
パーツフィーダ用円筒ボウルです。
適合機種
EA/ER/DMSシリーズ
材質
ステンレス
幅(mm)
375
質量(kg)
8
高さ(mm)
155
タイプ
反時計回り
容量(L)
1.7
トラスコ品番
119-8639
注意
※内面処理はしていません。(画像と実物は見た目が異なります)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません