※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ER-55B-D-R 段付ボウル シンフォニアテクノロジー 61489497 ER-55B-D-R 段付ボウル シンフォニアテクノロジー 61489497

段付ボウル

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ時計回り トラスコ品番119-8658 注文コード61489497 品番ER-55B-D-R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
この商品はタイプ・トラスコ品番など26種類から選べます 他の種類を見る

パーツフィーダ用段付ボウルです。

適合機種ERシリーズ 材質ステンレス 幅(mm)750 質量(kg)26 高さ(mm)240 タイプ時計回り 容量(L)17 トラスコ品番119-8658
注意
※内面処理はしていません。(画像と実物は見た目が異なります)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする