明光商会
明光商会の オフィス機器
明光商会の シュレッダー
明光商会の 電動シュレッダー
MSシュレッダー(大型機)
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61489847
品番
MSO-1000B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,807,800
販売価格(税別)
¥
7,098,000
バスケットに入れる
過投入でも効率よく細断できます。処理量の多い現場におすすめです。
仕様
メディア細断:○
質量(kg)
790
色
アイボリー/ブルー
電源(V)
三相200
消費電力(W)
7500
電源コード(m)
7
ダストボックス容量(L)
530(265×2)
定格使用時間
連続
最大細断枚数
1000
カットサイズ(mm)
7.5×40〜80
トラスコ品番
149-7501
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1170×1795×1795
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません