MSシュレッダー(大型機)

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61489856 品番 MSO-400B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,407,800
販売価格(税別)
3,098,000

過投入でも効率よく細断できます。処理量の多い現場におすすめです。

仕様メディア細断:○ 質量(kg)425 アイボリー/ブルー 電源(V)三相200 消費電力(W)4000 電源コード(m)7 ダストボックス容量(L)460(230×2) 定格使用時間連続 最大細断枚数120 カットサイズ(mm)5.8×50 トラスコ品番149-7502 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1157×1568×1650
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする