TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 固定ハンドル式
鋼鉄製運搬車(固定ハンドル・小型タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61489935
品番
PH-4530
参考基準価格(税別)
¥44,470
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
小型タイプのため、狭い所にも最適です。
耐荷重(kg)
190
荷台寸法(mm)
454×300
床面高さ(mm)
110
質量(kg)
10
トラスコ品番
149-5856
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ゴム
キャスター
SR-75RH(取り付けピッチ55×42)(固定)
表面処理
メラミン焼き付け塗装
荷台寸法(幅)(mm)
300
ハンドル高さ(mm)
720
材質(ハンドル)
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
454
材質(荷台)
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません