TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 折りたたみハンドル式
鋼鉄製運搬車(折りたたみハンドルタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
均等荷重(kg)
400
ブレーキ有無
なし
注文コード
61489944
品番
PHO-2
参考基準価格(税別)
¥75,910
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
均等荷重・ブレーキ有無
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
収納に便利な折りたたみタイプです。積み重ねができます。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
荷台寸法(mm)
900×600
床面高さ(mm)
240
質量(kg)
30
トラスコ品番
149-5852
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター
TYWJ-150(自在)
均等荷重(kg)
400
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
880
材質(ハンドル)
スチール
特性
積み重ね可
適合ストッパー
LSP-2SET
荷台寸法(奥行)(mm)
900
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません