TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 折りたたみハンドル式
鋼鉄製運搬車(折りたたみハンドルタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
均等荷重(kg)
400
ブレーキ有無
あり
注文コード
61489953
品番
PHO-2SS
参考基準価格(税別)
¥82,420
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
均等荷重・ブレーキ有無
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
収納に便利な折りたたみタイプです。積み重ねができます。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
荷台寸法(mm)
900×600
床面高さ(mm)
240
質量(kg)
31
トラスコ品番
149-5853
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
あり
キャスター
TYWJ-150(自在)/TYWK-150(固定)
均等荷重(kg)
400
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
880
ブレーキ種類
フロアロック
材質(ハンドル)
スチール
特性
積み重ね可
荷台寸法(奥行)(mm)
900
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません