鋼鉄製運搬車(折りたたみハンドルタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 均等荷重(kg)300 ブレーキ有無あり 注文コード61489978 品番PHO-3SS
参考基準価格(税別)¥75,580 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は均等荷重・ブレーキ有無など4種類から選べます 他の種類を見る

収納に便利な折りたたみタイプです。積み重ねができます。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。

荷台寸法(mm)800×450 床面高さ(mm)186 質量(kg)20 トラスコ品番149-5855 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスターTYWJ-100(自在)/TYWK-100(固定) 均等荷重(kg)300 使用キャスター4輪 荷台寸法(幅)(mm)450 ハンドル高さ(mm)880 ブレーキ種類フロアロック 材質(ハンドル)スチール 特性積み重ね可 荷台寸法(奥行)(mm)800 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする