ヒガノ
ヒガノの オフィスインテリア
ヒガノの 傘・傘立て
ヒガノの 傘のしずく取り
傘のしずく落としレインカットエコ4面はっすい
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61489987
品番
PIR-F1W-HL-M
参考基準価格(税別)
¥173,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
4面はっすいマットの中で傘を振る、ビニール袋や電気を使わないエコでクリーンな商品です。誰でも傘を振りやすいコンパクトサイズです。
用途
傘のしずく落としに。
トラスコ品番
160-9756
材質
ステンレス
質量(kg)
18.4
高さ(mm)
762
奥行(mm)
304
間口(mm)
304
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません