CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テント倉庫
CAPTAIN STAGの テント用ペグ
鍛造ソリッドペグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61491650
品番
UA-4548
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
強度・耐久性に優れた鍛造製のペグ。
材質
鉄(カチオン電着塗装)
長さ(mm)
300
寸法(mm)
Φ幅8×全長300
色
黒
質量(g)
180