THT-4.0 N 小径熱収縮チューブ デンカエレクトロン 61491704

THT-4.0 N 小径熱収縮チューブ デンカエレクトロン 61491704
THT-4.0 N 小径熱収縮チューブ デンカエレクトロン 61491704
THT-4.0 N 小径熱収縮チューブ デンカエレクトロン 61491704
THT-4.0 N 小径熱収縮チューブ デンカエレクトロン 61491704
THT-4.0 N 小径熱収縮チューブ デンカエレクトロン 61491704

小径熱収縮チューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
透明
収縮前内径(Φmm)4.0
内容量1パック(20本)注文コード61491704品番THT-4.0 N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。
・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。
・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明
・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。透明材質ポリオレフィン長さ(m)1特性絶縁収縮前内径(Φmm)4.0収縮後内径(Φmm)2.0収縮後肉厚(mm)0.44使用温度範囲(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75(完全収縮95)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1
注意
※熱収縮チューブの収縮にはヒートガンをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする