エナパック
エナパックの プーラー(引き抜き専用工具)
エナパックの ギヤプーラー
シンクグリッププーラー
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61492568
品番
SGH14
参考基準価格(税別)
¥204,600
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
爪が連動して動くのでスムーズな取り付けが可能です。2本爪・3本爪を自由に組み換え可能です。爪にある穴の位置と合わせて、リーチの長さを変更できます。爪の材質は高強度鍛造で優れた信頼性があります。
ストローク(mm)
25
質量(kg)
25
開き幅(mm)
350
能力(kN)
プーラー:125
最大リーチ(mm)
320
用途
ベアリング、ブッシュ、ギヤ、プーリーなどの引き抜き作業。
トラスコ品番
149-1703
注意
※2本爪で使用する場合は、プーラー定格能力の50%を超えないで下さい。※油圧ポンプと油圧ホースが別途必要です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません