昇降スタンドSHSH型

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61493006 品番SHSHN-200-45C
参考基準価格(税別)¥120,666 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

作業者や作業用途に合わせて680〜1000mmまで無段階に調整できます。チルト機能付(最大30度まで角度変更可能)天板は傷が付きにくいメラミン化粧板を使用。

質量(kg)29 耐荷重(kg)200 高さ(mm)680〜1000 間口(mm)450 奥行(mm)450 用途室内での軽作業に。事務作業のサイドテーブルとして。部品の加工、梱包、組み立て検査。 トラスコ品番115-8230 材質本体:スチール(粉体塗装) テーブル:ホワイト キャスター自在式(ストッパー付) 63mm(4個) 材質(天板)メラミン化粧 昇降方式足踏み式油圧シリンダ(スピンドル油ISO-VG22使用) 昇降ピッチ(mm)任意 足踏回数(回)39 昇降範囲(mm)680〜1000 天板寸法(幅×奥行)(mm)450×450
注意
※負荷時のチルト操作不可※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。 ※重量物ですのでご注意ください。荷降ろし時にフォークリフト必要、配送住所により着店止めの可能性あり※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする