ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の マット・スノコ
ミヅシマ工業の マット
ミヅシマ工業の 通路マット
ラバーストロングマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
61493103
品番
410-0700
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
天然ゴムの平板が床面をしっかりガードします。
用途
工場通路に。スケート場歩経路
トラスコ品番
102-6635
材質
天然ゴム
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
3
質量(kg)
97
色
ブラック
長さ(m)
20
注意
※ゴム製品の為、多少の寸法誤差が発生します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません