BTYN2100 軽い防鳥ネット TRUSCO 61495578 BTYN2100 軽い防鳥ネット TRUSCO 61495578 BTYN2100 軽い防鳥ネット TRUSCO 61495578 BTYN2100 軽い防鳥ネット TRUSCO 61495578 BTYN2100 軽い防鳥ネット TRUSCO 61495578

軽い防鳥ネット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61495578 品番 BTYN2100
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

工場内に入ってくる鳥を防除します。果樹や作物、家畜を鳥害から守ります。軽量で扱いやすいため、ネットの取付け作業の効率が上がります。コンパクトに畳むことができ、ハサミやカッターでお好きなサイズにカットも可能です。成型ネットのため、カットしてもほつれません。

幅(m)2 長さ(m)100 材質ポリプロピレン 目合い(mm)12 用途防鳥、小動物の侵入防止、防風からの作物などの保護に。 トラスコ品番161-0235 質量(kg)4.2 糸の太さ(mm)0.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする