BTYN250 軽い防鳥ネット TRUSCO 61495587 BTYN250 軽い防鳥ネット TRUSCO 61495587 BTYN250 軽い防鳥ネット TRUSCO 61495587 BTYN250 軽い防鳥ネット TRUSCO 61495587 BTYN250 軽い防鳥ネット TRUSCO 61495587

軽い防鳥ネット

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 幅(m)2 長さ(m)50 注文コード61495587 品番BTYN250
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は幅・長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

工場内に入ってくる鳥を防除します。果樹や作物、家畜を鳥害から守ります。軽量で扱いやすいため、ネットの取付け作業の効率が上がります。コンパクトに畳むことができ、ハサミやカッターでお好きなサイズにカットも可能です。成型ネットのため、カットしてもほつれません。

幅(m)2 長さ(m)50 材質ポリプロピレン 目合い(mm)12 用途防鳥、小動物の侵入防止、防風からの作物などの保護に。 トラスコ品番161-0237 質量(kg)2.1 糸の太さ(mm)0.2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする