EC-4010 コードレス電動油圧式圧着工具 充電器 カクタス 61496104

コードレス電動油圧式圧着工具 充電器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード61496104品番EC-4010
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

スライド式の急速充電器です。軽量でコンパクトです。

用途リチウムイオン電池パックEB-0400、EB-0500、EB-0600の充電。電源(V)AC100トラスコ品番137-2113質量(g)900消費電力(W)198バッテリーリチウムイオン

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする