イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の マスカー/養生シート・養生ボード
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 養生ネット/飛散防止ネット
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 養生ネット
多目的ネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
61497005
品番
301145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
スポーツ練習用としてや、園芸のつる性植物の誘引、あるいはゴミ置き場のカラス対策など様々な用途があります。糸が太く強度に優れ、長期間ご使用可能です。
用途
養生
トラスコ品番
127-4426
材質
ポリエチレン
質量(kg)
6.45
色
茶
長さ(m)
30
寸法(m)
1×30
糸径(Φmm)
1.7±0.1
幅(m)
1
目合い(mm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません