BenQ(ベンキュー)
BenQ(ベンキュー)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
BenQ(ベンキュー)の データプロジェクター
BenQ(ベンキュー)の プロジェクター関連品
DLPプロジェクター汎用 天井取付キット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61497304
品番
CMP-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
スチール/アルミ合金
質量(kg)
1.76
ねじ
M3,M4,M5,M6
角度(°)
チルト範囲:±25
調整範囲(mm)
長さ:127.7(パイプ非接続時),402.7〜577.7(パイプ接続時、25間隔で調整可能)
回転角度(°)
360
最大荷重(kg)
25まで
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません