新倉計量器
新倉計量器の オフィスインテリア
新倉計量器の 傘・傘立て
新倉計量器の 傘袋スタンド
傘袋自動装着機傘ぽん
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61497468
品番
KP-99BKS
参考基準価格(税別)
¥206,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチ操作で1人に1枚の傘袋でロスがありません。長傘も折りたたみ傘もこの1台で対応します。
用途
傘を入れて入れて引くだけで、素早く誰でも簡単に袋がかけられます
トラスコ品番
146-3298
材質
ステンレス(SUS430)
質量(kg)
7.7
高さ(mm)
840
タイプ
スリム
奥行(mm)
360
間口(mm)
296
収納数
傘袋:長傘600/折りたたみ傘200
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません