工事撮影用黒板 木製

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61497557 品番289029
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

チョークでの書き消しが可能な工事撮影用の黒板です。
チョークとイレーザーに加え、立て掛けて撮影するための金具が付属しています。

用途工事写真の撮影に。 仕様立て掛け金具付き トラスコ品番815-1566 セット内容チョーク、イレーザー、立掛け金具 使用方法【記入方法】チョーク 厚さ(mm)20 材質/仕上本体:木 質量(g)978 縦(mm)450 横(mm)600 表示内容工事件名・工事場所・施工者 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする