日本緑十字社
日本緑十字社の ヘルメット
日本緑十字社の ヘルメット関連商品
日本緑十字社の その他ヘルメット関連商品
ヘルメット用点滅灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61497679
品番
241003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
点灯モードがラピッド・点滅・点灯の3種類あります。
用途
夜間工事や雨・濃霧・薄暮時の安全確保に。
仕様
溝無しヘルメット用/LED3個
トラスコ品番
354-0292
セット内容
単4乾電池×2本(テスト用)
幅(mm)
36
寸法(mm)
【取付具】75
材質/仕上
本体:ABS樹脂、レンズ:ポリカーボネート、取付具:ABS樹脂
色
赤
高さ(mm)
21.9
質量(g)
46
奥行(mm)
75
点灯方式
ラピッド・点滅・点灯
注意
※ヘルメットの形状により、取り付けができない場合がございます。
※使用時間は使用電池によって異なります。