フックラインテープ(面ファスナータイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 61497837 品番 348004
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

テープが張れないカーペットの区画表示に使用出来ます。
面ファスナータイプなので、設置位置等の変更が簡単にできます。

用途敷地内の区画整理等に。 仕様テープカット条件:手切り不可 トラスコ品番354-0348 幅(mm)25 材質/仕上ナイロン オレンジ 質量(g)242 タイプ面ファスナーフック面のみ 長さ(m)25
注意
※面ファスナーのフック面を採用している製品のためループ状カーペットでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする