日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の ラインテープ
フックラインテープ(面ファスナータイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
61497855
品番
348011
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
テープが張れないカーペットの区画表示に使用出来ます。
面ファスナータイプなので、設置位置等の変更が簡単にできます。
用途
敷地内の区画整理等に。
仕様
テープカット条件:手切り不可
トラスコ品番
353-8757
幅(mm)
50
材質/仕上
ナイロン
色
緑
質量(g)
444
タイプ
面ファスナーフック面のみ
長さ(m)
25
注意
※面ファスナーのフック面を採用している製品のためループ状カーペットでご使用ください。