OS(オーエス)
OS(オーエス)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
OS(オーエス)の データプロジェクター
OS(オーエス)の プロジェクタースクリーン
手動巻上げ式スクリーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61498107
品番
SMP-080WM-W1-WG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
スーパーフラットデザインでスクリーンの存在を感じさせない収納感を実現しました。新スプリング巻上機構採用によって、静寂性を更に高めることに成功しました。
サイズ
80型
材質
フロントパネル、ケース、ローラー部:アルミニウム 、ケースキャップ部:スチール 、キャップ類:樹脂(ABS)
質量(kg)
10.8
規格
WXGA(16:10)
全高(mm)
1845
サイズ(mm)
スクリーン:1771×1107
用途
会議室、教室、大型集会所などに最適です。
トラスコ品番
125-9012
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
北海道地方
数量1につき
¥
8,300
/
税込
¥
9,130
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません