日本緑十字社
日本緑十字社の マット・スノコ
日本緑十字社の マット
日本緑十字社の 通路マット
マット固定用テープ(クリアタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
61498108
品番
262003
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マット固定用です。
手で切る事ができます。
床面、マット縁へのノリ残りが少なく、マット洗浄作業時の効率アップが可能です。
マット交換時にテープ切れが少なく簡単に剥がせます。
用途
床のマット固定用として。
トラスコ品番
354-0320
幅(mm)
38
厚さ(mm)
0.17
寸法(mm)
紙管:72
材質/仕上
基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系
色
クリア
質量(g)
300
長さ(m)
50
紙管外径(mm)
72
引張強度
162.5(/25mm)
粘着力(N/10mm)
2.7
最大テープ外径(Φmm)
130