日本緑十字社
日本緑十字社の 掲示用品
日本緑十字社の 掲示用小物
日本緑十字社の マグネット用品
マグネットシート 反射タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
61498187
品番
312216
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
光を再帰反射する事で遠方からでも目立ちます。
ハサミやカッターで簡単にカットすることができる「テープ状」のマグネットシートです。
マグネシートの為簡単に貼り替える事ができます。
片面磁力です。
用途
整理・分類に。
メモや目印に。
ライトを使用する環境での注意喚起等に。
仕様
片面磁力、異方性マグネット
トラスコ品番
354-6796
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.92
材質/仕上
PETフィルム、反射シート、マグネットシート
色
赤
質量(g)
152
長さ(m)
1
吸着力(N[gf/cm
2
])
70