マグネットシート 高輝度プリズム反射タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード61498248 品番312238
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高輝度プリズム反射で通常の反射材よりも約5〜7倍以上の反射性能と耐久性を有しています。
ハサミやカッターで簡単にカットすることができる「テープ状」のマグネットシートです。
マグネットは異方性で強い磁力が有ります。
マグネシートの為簡単に貼り替える事ができます。
片面磁力です。

用途
整理・分類に。
メモや目印に。
ライトを使用する環境での注意喚起等に。
仕様片面磁力、異方性マグネット トラスコ品番354-6785 幅(mm)100 厚さ(mm)1.2 材質/仕上アクリル系フィルム、プリズム反射シート、マグネットシート 蛍光イエロー 質量(g)318 長さ(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする