日本緑十字社
日本緑十字社の 安全ベスト・タスキ
日本緑十字社の 安全ベスト
日本緑十字社の ベスト型 安全ベスト
LED内蔵ベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
61498370
品番
238038
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅広の70mm反射テープに加えLEDの点滅で遠くからでも視認性が高く安全に作業ができます。
面ファスナーでサイズ調整できるので幅広い方に着用いただけます。
用途
フルハーネス着用作業の際に。
交通整理や現場作業の際に。
仕様
LED前後各8個(計16個)
トラスコ品番
356-1353
幅(mm)
【反射材】70
材質/仕上
メッシュ部:ポリエステル、反射帯:高輝度マイクロプリズム
質量(g)
240
着丈(cm)
約60
使用乾電池
単3乾電池×2本(別売)
LED色
赤
LEDランプ
あり
点滅
連続80時間
色(本体)
黄
胴回り(cm)
約100〜130
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61498370
238038
26423926
238038
LED内蔵ベスト 反射幅70mmタイプ
日本緑十字社
1着
¥
6,198
税込
¥
6,818
注文コードが変更になりました