日本緑十字社
日本緑十字社の 墜落制止用器具
日本緑十字社の 周辺器具 墜落制止用器具
日本緑十字社の 取付器具 墜落制止用
フルハーネス用ランヤード反射カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
61498589
品番
238262
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
幅広の反射材で抜群の視認性があります。
面ファスナーで簡単に装着することが可能です。
全メーカー対応です。
用途
フルハーネスランヤード用として。
職務や役職などの識別に。
トラスコ品番
353-4263
材質/仕上
反射面:PVC、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿
色
イエロー
質量(g)
20
本体サイズ(mm)
高さ130×上部幅145×下部幅115
注意
※生地は摩擦による色移りや日光により退色することがあります。