日本緑十字社
日本緑十字社の 道路用品
日本緑十字社の 保安・工事灯
日本緑十字社の コーン用セーフティライト
チューブライト(乾電池式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61498765
品番
275004
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
昼夜自動センサー付きです。
乾電池式なので、電源が確保できない場所でも使用できます。
用途
危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
仕様
LED24個が12個ずつ交互点滅
トラスコ品番
350-6213
材質/仕上
エンビ
質量(kg)
1.5
色
赤
タイプ
乾電池式
径(Φmm)
22
LED
24個
色(本体)
赤
チューブ長さ(m)
10
駆動時間(時間)
約70