日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の ラインテープ
フロアラインテープ FRTG エンビ 屋内用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
色
緑
注文コード
61498939
品番
257052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性、耐久性、耐摩耗性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
セパレータ(剥離紙)がないため、貼り付け作業が簡単で、ゴミが出ません。
用途
屋内用。
床や通路の区画、境界に。
屋内スポーツ競技のラインに。
トラスコ品番
565-3808
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.18
材質/仕上
基材:半硬質ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系
色
緑
質量(g)
570
取付方式
貼付タイプ
長さ(m)
20
伸び(%)
258.2
引張強度(N/25mm)
142.4
粘着力(N/25mm)
5.84
注意
※ご使用の際は床面のホコリや油分を十分に取り除いてください。