日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の ラインテープ
フロアラインテープ FRTG エンビ 屋内用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
61498948
品番
257043
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
柔軟性、耐久性、耐摩耗性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
セパレータ(剥離紙)がないため、貼り付け作業が簡単で、ゴミが出ません。
用途
屋内用。
床や通路の区画、境界に。
屋内スポーツ競技のラインに。
トラスコ品番
565-3810
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.18
材質/仕上
基材:半硬質ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系
色
黄
質量(g)
285
取付方式
貼付タイプ
長さ(m)
20
伸び(%)
258.2
引張強度(N/25mm)
142.4
粘着力(N/25mm)
5.84
注意
※ご使用の際は床面のホコリや油分を十分に取り除いてください。