日本緑十字社
日本緑十字社の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
日本緑十字社の ヘルメット用ステッカー
ヘルメット用ステッカー DRONE
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
61499867
品番
233901
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ヘルメットに貼ることで、それぞれの役割が簡単に識別できます。
用途
ドローン作業の周知に。
トラスコ品番
269-8813
材質/仕上
基材:軟質エンビ、粘着剤:アクリル系
色
オレンジ
質量(g)
7.2
取付方式
貼付タイプ
縦(mm)
35
横(mm)
50
取付け方法
粘着シール
表示内容
DRONE操縦技能者