画像準備中

集塵機 600W HEPAフィルタ取付

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61501879 品番CBA-500AT3-HI-V1
参考基準価格(税別)¥487,300 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

強力な集塵力で、様々なチリ・ホコリを一気に除去します。小型なボディからは想像もつかないハイパワーな高圧型集塵機です。
小型集塵機CBAシリーズは、クリーンルーム内で使用可能な高圧型の集塵機です。小径配管やスリット状のノズルを用いて付着粉塵を除去するには、高圧型の集塵機が適しています。
1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布製フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。
2次フィルタ:プリーツ折に成形したポリプロピレン不織布製のフィルタです。外枠はABS樹脂製です。捕集効率は0.3μmで99%以上となっています。
排気フィルタ:2次フィルタと同じフィルタを使用しており、1次フィルタ、2次フィルタで捕集されなかった粒子を捕集します。さらにファンモータ室で発塵した微粒子の捕集効果もあります。捕集効率は0.3μmで99%以上となっており、クリーンクラス100000〜10000の環境に設置が可能です。排気側にHEPAフィルタ(捕集効率:0.3μm 99.97%以上)を装着した-V1仕様では、クリーンクラス1,000(※工場出荷時検査)に対応可能です。

オプション200V単相(-T)、CE対応(-CE) 質量(kg)17.4 出力(W)500 電源(V)100単相(50/60Hz) 本体寸法(mm)D452×W340×H328 定格電流(A)7.9 最大静圧(kPa)9.5 対応1次フィルタ:FB-30、2次フィルタ:CHF-3030-50、排気フィルタ:CHF-3030-50 電源コード(m)3 騒音値(dB)61〜69 最大風量(m3/min)4.2 吸込口径(Φmm)75(別売65・50・38)
関連資料:(30.86MB)
注意
※騒音値は、吸込み口にホースを接続した状態で、本体より1m離れた任意の点でAスケール(dBA)で測定した値です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする