※代表画像

RS013019030 シムリングSUS (10枚入)T0.3 岩田製作所 61505834 RS013019030 シムリングSUS (10枚入)T0.3 岩田製作所 61505834

シムリングSUS (10枚入)T0.3

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード61505834 品番RS013019030
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ベアリングの内輪外輪サイズに合わせた、すき間調整用のリング型スペーサーです
ベアリングの品番からお選びいただけます
内径はΦ10〜Φ62mm、板厚は0.05〜1.0mmをラインアップ
材質はステンレス
標準品にないサイズもセミオーダー対応、特注対応します

材質SUS304(ステンレス) 質量(g)3.7 外径D(Φmm)19 内径d(Φmm)13 板厚t(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする