ブリタ ポット型浄水器 リクエリ カートリッジ1個付き【日本正規品】

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61506919 品番KBLQCW1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,057
販売価格(税別)
3,688

・冷蔵庫のドアポケットにぴったり コンパクトサイズだから冷やして飲める
・持ち手が付いているから持ちやすい
・液晶メモでカートリッジ交換時期をお知らせ
・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済
*JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果
・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L
・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)
・ブリタ (BRITA) のポット型浄水器は水道水を注ぐだけでミネラルウォーターのようなおいしさに
・飲用だけでなくお茶やコーヒー、炊飯や料理もよりおいしく
・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去
・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。
・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。
・ろ過した水は塩素を除去しているため24時間以内に使い切ってください。 ろ過した水で作った氷も、24時間以内に使い切ってください。

付属品マクストラプロピュアパフォーマンス1個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ 幅(mm)202 質量(kg)0.47 高さ(mm)284 奥行(mm)110 交換目安4週間に1回 (1日5.3L使用の場合) 全容量(L)2.2 ろ過能力(L)1.15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61506919
2025-11-30
用途:
日常
土井板金工業 様 (建設業・工事業)

製品の説明画面が不適切。販売品と説明画面の蓋の造りが違う。

2025-05-23
用途:
家庭用
運輸・通信業

古いブリタのカートリッジが廃盤になってしまったのでやむなく購入。
1000円引きクーポンで購入できたので満足です。

対象商品:
61506919
2025-04-16
用途:
普段使い、家庭での飲料水はブリタを通して
サービス業

安心と安定のブリタを長年使用しています。
水道水が安心して飲めます。
こちらで取扱いのあることがわかり、
今回はこちらで購入してみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする