ブリタ 水筒 ボトル型浄水器 モーヴローズ:600ml カートリッジ 2個付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61506989 品番KBVNCR2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,857
販売価格(税別)
1,688

・持ち運びできる浄水フィルター付きボトル
・お得なカートリッジ2個付き
・ワンタッチでふたの開閉が簡単。マウスピースでボトルから直接飲むことができます。
・クリアで耐久性に優れたBPAフリー素材を採用
・ジム、アウトドア、オフィスでの水分補給に最適。お子さまの水筒にも。
・使い方は簡単、カートリッジをセットして水道水を入れるだけ。飲みながら水をろ過します。
・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。
・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L
・交換目安:4週間に1回
・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済
*JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果
・容量:600ml
・広口ボトルだから冷たい水を飲みたい時は氷を入れて使えます。
・パーツを取り外して洗えるので衛生的
・グッドデザイン賞受賞の優れたデザイン

付属品マイクロディスク2個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ 仕様カートリッジ1個の総ろ過水量:150L 幅(mm)74 質量(kg)0.17 容量600ml 高さ(mm)230 奥行(mm)74 交換目安1日5.3L使用の場合4週間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする