テーブルタイプXタイプ入力電源(V)単相200-240ケーブル長(m)3駆動方式ボールねじ押し当て力(N)500シリーズEAS6ストローク(mm)800リード(mm)6モータータイプ片軸シャフト適合モーターARシリーズ繰返し精度(mm)±0.02平行度(mm)(走り)0.03移動量(mm)(最小)0.01許容モーメント(N・m)(動的許容モーメント)MP:31.8/MY:10.3/MR:40.6、(静的許容モーメント)MP:86.0/MY:34.0/MR:110.0最大可搬質量(水平)(kg)60最大可搬質量(垂直)(kg)-推力(N)400保持力(N)400最高速度(mm/s)200ドライバ種類位置決め機能内蔵モーター取付方向ストレートセンサレールセンサレール付